Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
3F674098
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
Gedore 754-16 Główka grzechotki 1” napęd kwadratowy 2000Nm stal chromowo-wanadowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3F674098
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Wysokość
95
Waga
1800
Antymagnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Wysokość
95
Waga
1800
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
25
Kąt odchylenia do tyłu (°)
10
Odwracalna
Nie
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Nie
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
754-16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Umożliwia kontrolowane dokręcanie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym DREMOMETER, Cechy: Drobnozwojna, wytrzymała główka grzechotki, Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy, Ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, pakowana pojedynczo w worek foliowy, *Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
3F674098
EAN
4002805754160
UBB
500642429236
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7687150