Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
1M426506
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
Gedore 7312-14 Łącznik kielichowy 14 mm z napędem sześciokątnym 9 x 12 mm ze stali chromowo-wanadowej
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1M426506
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
14
Konstrukcja
Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
14
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
13
Wysokość główki duża (mm)
13
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
27
Szerokość główki duża (mm)
27
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
7312-14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
1M426506
EAN
4002805732144
UBB
500642811607
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7679480