text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7312-11 Łącznik kielichowy 11 mm z napędem sześciokątnym 9 x 12 mm ze stali chromowo-wanadowej 42,8 mm długości

Numer artykułu 1B995297
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 42.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 11
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 42.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 14.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 22.5
Szerokość główki duża (mm) 22.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Gedore
O (max.) 7312-11

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 1B995297
EAN 4002805732113
UBB 500642811037
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7685370
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.