Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Pierścień zaciskowy 34 mm z napędem sześciokątnym 14 x 18 mm, stal chromowo-wanadowa, długość 81,3 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3Z247448
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
81.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
34
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
81.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
34
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
21.5
Wysokość główki duża (mm)
19
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
50.5
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
7218-34
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7679130