text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-15 Łącznik pierścieniowy 15 mm z napędem sześciokątnym 14 x 18 mm, stal chromowo-wanadowa, długość 62 mm

Numer artykułu 3U801830
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 15
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 15
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 30
Szerokość główki duża (mm) 24.2
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 7218-15

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 3U801830
EAN 4002805728154
UBB 500642808249
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7693470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.