Gereedschapskast
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
9S633690
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
Gedore 7212-08 Pierścień osadczy 8 mm z napędem sześciokątnym 9 x 12 mm, stal chromowo-wanadowa, długość 40,6 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9S633690
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
40.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
8
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
40.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
8
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
14.5
Wysokość główki duża (mm)
8
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
20
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
7212-08
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
9S633690
EAN
4002805722084
UBB
500642805278
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7691420