Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Uchwyty do bitów
8L039346
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
Gedore 673 L Uchwyt nasadek 6,3 mm z napędem sześciokątnym 1/4” z napędem kwadratowym Długość 130 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8L039346
Długość (mm)
130
Rozmiar włożonej końcówki
1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm)
6.3
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
6.3
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm)
6.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
130
Rozmiar włożonej końcówki
1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm)
6.3
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
6.3
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm)
6.3
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
673 L
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Obsługa ręczna, do użytku z uchwytem napędowym nr. 676 lub rękojeścią dynamometryczną nr 2140, Do użytku z rękojeścią napędową nr 676 lub rękojeścią dynamometryczną nr 2140
Numery artykułów
Numer artykułu
8L039346
EAN
4010886852811
UBB
500642788284
UNSPSC
27112809
Artykuł producenta nr
1811061