Uchwyty do bitów
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Uchwyty do bitów
3C745709
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
Gedore 673 K Uchwyt wkładki 6,3 mm z napędem sześciokątnym 1/4” z napędem kwadratowym 17 mm Długość
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3C745709
Długość
17
Rozmiar złącza po stronie gniazda
1/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia
1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm)
6.3
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
O (max.)
673 K
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość
17
Rozmiar złącza po stronie gniazda
1/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia
1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm)
6.3
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
O (max.)
673 K
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3C745709
EAN
4010886875254
UBB
500642867229
UNSPSC
27112809
Artykuł producenta nr
2000245