text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Gedore 50 MH Gniazdo świecy zapłonowej z magnesem 20.8mm Sześciokątny 1/2” Napęd kwadratowy 64mm


Do użytku w ciasnych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia jej zakładanie w ciasnych miejscach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłon

Numer artykułu G2520.000.050
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20.8
Długość 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20.8
Długość 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak
Marka Gedore
O (max.) 50 MH

Opis

Do użytku w ciasnych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia jej zakładanie w ciasnych miejscach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłonowej pozostaje nienaruszony, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, polerowana główka, stal wanadowa 31CrV3, chromowana, główki precyzyjnie szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6361420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.