text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 4533-2 Liniał składany mosiężny metryczny 30 mm x 2 m

Numer artykułu 1P170620
Szerokość 17
Waga 86
Długość (mm) 2
Dokładność (mm) 1000
Materiał Drewno

Specyfikacje

Szerokość 17
Waga 86
Długość (mm) 2
Dokładność (mm) 1000
Materiał Drewno
Liczba kończyn 10
Skalowanie w mm Tak
Skalowanie w calach Nie
Z ogranicznikiem głębokości Nie
Marka Gedore
Kod towaru 90178010
O (max.) 4533-2

Opis

Najbardziej odpowiednia dla rzemieślników i majsterkowiczów, Ogniwa 3,0 x 16 mm, Wykonana z drewna bukowego bez rozgałęzień z niewidocznymi metalowymi okuciami, Nitowane złącze gwarantuje prawidłowy pomiar nawet w wilgotnych lub suchych warunkach, Z łatwą do odczytania podwójną skalą metryczną, Klasa dokładności III, Zatwierdzenie typu EG dla ciągłego podziału mm, Zatwierdzenie typu WE dla ciągłej podziałki mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1P170620
EAN 4010886858097
UBB 500642892052
UNSPSC 27111801
Artykuł producenta nr 1837087
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.