Nożyce kształtowe
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Nożyce kształtowe
1M741543
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
Gedore 424026 Ideal Pattern Snip do cięcia arkuszy 1,2 mm z prawej strony 260 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1M741543
Długość (mm)
260
Maks. grubość płyty (mm)
1.2
Model prosty
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
424026
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
260
Maks. grubość płyty (mm)
1.2
Model prosty
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
424026
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z dźwignią, Samootwierające się z zamontowaną sprężyną, z blokadą, Polerowane krawędzie tnące, Grubość blachy maks. 1,2 mm przy wytrzymałości 600 N/mm2, Antypoślizgowe 2-komponentowe uchwyty, Antypoślizgowe 2-komponentowe uchwyty
Numery artykułów
Numer artykułu
1M741543
EAN
4017981424066
UBB
500642398878
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
4515410