text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 423030 Pelican Pattern Snip do cięcia arkuszy 1 mm z prawej strony 300 mm

Numer artykułu 1B413611
Długość (mm) 300
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Gedore
O (max.) 423030

Specyfikacje

Długość (mm) 300
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Gedore
O (max.) 423030

Opis

Do długich prostych cięć ciągłych i figurowych, polerowane krawędzie tnące, grubość blachy maks. 1,0 mm przy wytrzymałości 600 N/mm2, lakierowane na czarno, uchwyty z niebieską powłoką epoksydową, lakierowane na czarno, uchwyty z niebieską powłoką epoksydową

Numery artykułów

Numer artykułu 1B413611
EAN 4017981423304
UBB 500642398464
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 4515250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.