Nożyce kształtowe
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Nożyce kształtowe
2U334767
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
Gedore 422026 Nożyce do wycinania otworów w arkuszach o grubości 1 mm do cięcia prawostronnego 260 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2U334767
Długość (mm)
260
Maks. grubość płyty (mm)
1
Model prosty
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
422026
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
260
Maks. grubość płyty (mm)
1
Model prosty
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
422026
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Polerowane krawędzie tnące, grubość blachy maks. 1,0 mm przy wytrzymałości 600 N/mm2, lakierowane na czarno, uchwyty pokryte niebieską powłoką epoksydową, lakierowane na czarno, uchwyty pokryte niebieską powłoką epoksydową
Numery artykułów
Numer artykułu
2U334767
EAN
4017981422062
UBB
500642398043
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
4514870