Nożyce kształtowe
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Nożyce kształtowe
3H630348
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
Gedore 420030 Nożyce do blachy 1 mm do cięcia prawostronnego 300 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3H630348
Długość
300
Maks. grubość płyty (mm)
1
Model prosty
Tak
O (max.)
420030
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość
300
Maks. grubość płyty (mm)
1
Model prosty
Tak
O (max.)
420030
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do długich cięć prostych, wzór berliński, szlifowane krawędzie tnące, grubość blachy maks. 1,0 mm przy wytrzymałości 600 N/mm2, lakierowane na czarno, uchwyty pokryte niebieską powłoką epoksydową, lakierowane na czarno, uchwyty pokryte niebieską powłoką epoksydową, uchwyty pokryte niebieską powłoką epoksydową
Numery artykułów
Numer artykułu
3H630348
EAN
4017981420303
UBB
500642397474
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
4514010