text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 42 DKEL 5 EL Klucz sześciokątny z podwójną kulką 5 mm Stal chromowo-wanadowa Ocynkowana 165 mm

Numer artykułu 3W011002
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 165

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 165
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 165
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82054000
O (max.) 42 DKEL 5

Opis

Łatwy w użyciu tam, gdzie zwykłe sześciokątne klucze imbusowe nie sprawdziłyby się dzięki lepszej dostępności i niskiemu profilowi, Szybki postęp pracy, ponieważ dwie kuliste końcówki pozwalają na zaokrąglenie występów, Zmniejsza ryzyko obrażeń palców podczas pracy na płaskich powierzchniach, Stal wanadowa GEDORE 59CrV4, ocynkowana, Stal wanadowa 59CrV4, ocynkowana

Numery artykułów

Numer artykułu 3W011002
EAN 4010886936856
UBB 500642595622
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 2797127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.