text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 4 EL Klucz sześciokątny z podwójną kulką 4mm Stal chromowo-wanadowa Ocynkowana 144mm

Numer artykułu 9Q778641
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 144

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 144
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 144
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 42 DKEL 4

Opis

Łatwy w użyciu tam, gdzie zwykłe sześciokątne klucze imbusowe nie sprawdziłyby się dzięki lepszej dostępności i niskiemu profilowi, Szybki postęp pracy, ponieważ dwie kuliste końcówki pozwalają na zaokrąglenie występów, Zmniejsza ryzyko obrażeń palców podczas pracy na płaskich powierzchniach, Stal wanadowa GEDORE 59CrV4, ocynkowana, Stal wanadowa 59CrV4, ocynkowana

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q778641
EAN 4010886936849
UBB 500642595473
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 2797119
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.