text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 10 EL Klucz sześciokątny z podwójną końcówką kulistą 10 mm, stal chromowo-wanadowa, ocynkowany 227 mm

Numer artykułu 8X569926
Całkowita długość (mm)
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 227
Z głowicą kulową Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 227
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 227
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 42 DKEL 10

Opis

Łatwy w użyciu tam, gdzie zwykłe sześciokątne klucze imbusowe nie sprawdziłyby się dzięki lepszej dostępności i niskiemu profilowi, Szybki postęp pracy, ponieważ dwie kuliste końcówki pozwalają na zaokrąglenie występów, Zmniejsza ryzyko urazów palców podczas pracy na płaskich powierzchniach, Stal wanadowa GEDORE 59CrV4, ocynkowana, Stal wanadowa 59CrV4, ocynkowana

Numery artykułów

Numer artykułu 8X569926
EAN 4010886936894
UBB 500642596463
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 2797178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.