Klucze sześciokątne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
9F602314
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
Gedore 42 DKEL 1,5 EL Klucz sześciokątny z podwójną końcówką kulistą 1,5 mm, stal chromowo-wanadowa, ocynkowany 89 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9F602314
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
89
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
89
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
89
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
42 DKEL 1,5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Łatwy w użyciu tam, gdzie zwykłe sześciokątne klucze imbusowe nie sprawdziłyby się dzięki lepszej dostępności i niskiemu profilowi, Szybkie postępy w pracy dzięki dwóm kulistym końcówkom umożliwiającym zaokrąglanie występów, Zmniejsza ryzyko zranienia palców podczas pracy na płaskich powierzchniach, Stal wanadowa GEDORE 59CrV4, ocynkowana, Stal wanadowa 59CrV4, ocynkowana galwanicznie
Numery artykułów
Numer artykułu
9F602314
EAN
4010886936801
UBB
500642594633
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
2797062