text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-50 Młotek ślusarski Trzonek jesionowy 250mm 50g

Numer artykułu 8C123305
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 50
Waga całkowita (g) 89
Wymienna końcówka Nie
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
O (max.) 4 E-50

Opis

Z uchwytem jesionowym (E 4 E) lub hikorowym (E 4 H) wg DIN 5111, od 3 kg z uchwytem jesionowym (E 9 E) lub hikorowym (E 9 H) DIN 5112

Numery artykułów

Numer artykułu 8C123305
EAN 4010883858601
UBB 500642548035
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8586090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.