text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-UK-LS4 Zestaw kluczy dynamometrycznych 1/2” napęd 40-200Nm 499mm 5-częściowy

Numer artykułu 8D751501
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2398
Całkowita długość (mm) 499
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2398
Całkowita długość (mm) 499
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Szerokość głowicy (mm) 42.5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 22
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 3550-UK-LS4

Opis

Sprawdzony klucz dynamometryczny w zakresie 40-200 N-m z certyfikatem testu, Kontrolowane dokręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dwukierunkowa grzechotka odwracalna, napęd 1/2, Klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 6789-2:2017, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Doskonale nadaje się do wymiany opon samochodowych dzięki przedłużce 1/2 i nasadkom udarowym z tuleją ochronną w rozmiarach 17, 19 i 21 mm, Made in Germany

Numery artykułów

Numer artykułu 8D751501
EAN 4010886954577
UBB 500704951929
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3107027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.