Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1E268970
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
Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1E268970
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1740
Całkowita długość (mm)
591
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1740
Całkowita długość (mm)
591
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Moment dokręcania (Nm)
['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm)
42.5
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
22
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
3550-30
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką dźwigniową i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 6789:2017 typ II klasa A, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3 %, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4 % wymagane w normie, w tym świadectwo badania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, do kontrolowanego dokręcania kierunkowego
Numery artykułów
Numer artykułu
1E268970
EAN
4002805935576
UBB
500673275318
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2958066