text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm

Artículo No. 5K702024
Insulated No
Electronic No
Weight 825
Total length (mm) 348
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Tightening moment (Nm) ['10.000', '50.000']

Especificaciones

Insulated No
Electronic No
Weight 825
Total length (mm) 348
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Tightening moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Head width (mm) 35
Connection size (mm) 10
Step size adjustment (Nm) 2.5
Accuracy scale division (Nm) 0.25
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Head height (mm) 19.1
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2958023
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.