Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4N268643
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
670
Całkowita długość (mm)
286
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
670
Całkowita długość (mm)
286
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
['5.000', '25.000']
Szerokość głowicy (mm)
25
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm)
1
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
21.5
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
3549-02
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Regulowany, zwalniający i wytrzymały klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką dźwigniową i napędem kwadratowym dla przemysłu i rzemiosła, Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 6789:2017 typ II klasa A, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane w normie, W zestawie certyfikat badania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, Do kontrolowanego dokręcania kierunkowego
Numery artykułów
Numer artykułu
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2958015