Szczypce dla instalatorów
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
Narzedzia dla hydraulików
Szczęki blokujące
Szczypce dla instalatorów
1K501973
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
Gedore 317512 Klucz montażowy 19 x 19mm Śruba M12 250mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1K501973
Szerokość klucza (mm)
19 - 19
Marka
Gedore
O (max.)
317512
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
19 - 19
Marka
Gedore
O (max.)
317512
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z ruchomą wkładką śruby dwustronnej do mocowania armatury łazienkowej M10 lub M12, Z odwracalną grzechotką pierścieniową o rozmiarze 17 mm do dokręcania lub odkręcania połączeń armatury łazienkowej nawet w trudno dostępnych miejscach, Klucz płaski o rozmiarze 19 mm do dokręcania lub odkręcania zaworów kątowych, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana matowo, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana matowo
Numery artykułów
Numer artykułu
1K501973
EAN
4017981317511
UBB
500642746035
UNSPSC
27111506
Artykuł producenta nr
4609580