Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
0I691603
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
Gedore 2163 TXB T7 Wkrętak Torx TX7 Grot 60mm Rękojeść 3-komponentowa 145mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0I691603
Izolowany
Tak
Waga
34
Całkowita długość (mm)
145
Rozmiar (TX)
7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
34
Całkowita długość (mm)
145
Rozmiar (TX)
7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Z otworem
Nie
Konstrukcja uchwytu
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2163 TXB T7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE
Numery artykułów
Numer artykułu
0I691603
EAN
4010886803097
UBB
500642618812
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
6677570