text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 2163 TXB T20 Wkrętak Torx TX20 Grot 100mm Rękojeść 3-komponentowa 185mm

Numer artykułu 1L347572
Izolowany Tak
Waga 60
Całkowita długość (mm) 185
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 60
Całkowita długość (mm) 185
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82054000
O (max.) 2163 TXB T20

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 1L347572
EAN 4010886806838
UBB 500642619802
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6678110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.