text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T9 Wkrętak Torx TX9 Grot 60mm Rękojeść 3-komponentowa 145mm

Numer artykułu 2N998591
Izolowany Tak
Waga 38
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 38
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 TX T9

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 2N998591
EAN 4010886803400
UBB 500642614449
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6685750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.