text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Wkrętak Torx TX40 130mm Grot 3-komponentowy 240mm

Numer artykułu 8K952045
Izolowany Tak
Waga 126
Całkowita długość (mm) 240
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 126
Całkowita długość (mm) 240
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 130
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 TX T40

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6686560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.