text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 30IP Wkrętak Torx Plus IP30 115mm Grot 3-komponentowy 225mm

Numer artykułu 0L202363
Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 225
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 225
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Z otworem Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 TX 30IP

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Typ napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX PLUS® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = zastrzeżony znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numery artykułów

Numer artykułu 0L202363
EAN 4010886938348
UBB 500642574429
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824396
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.