text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 15IP Wkrętak Torx Plus IP15 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 165mm

Numer artykułu 3U681017
Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 TX 15IP

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Typ napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX PLUS® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = zastrzeżony znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numery artykułów

Numer artykułu 3U681017
EAN 4010886938300
UBB 500642573686
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824345
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.