Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8K553910
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
Gedore 2163 KTX T20 Wkrętak Torx T20 Grot 100mm Rękojeść 3-komponentowa 185mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8K553910
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
185
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
185
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Z otworem
Nie
Konstrukcja uchwytu
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2163 KTX T20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Kąt pracy ok. 25° w każdym kierunku, Brzeszczot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Brzeszczot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
8K553910
EAN
4010886938201
UBB
500642621295
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2824248