text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T15 Wkrętak Torx T15 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 165mm

Numer artykułu 9W305207
Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 KTX T15

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Kąt pracy ok. 25° w każdym kierunku, Brzeszczot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Brzeszczot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 9W305207
EAN 4010886938195
UBB 500642621030
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824221
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.