text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T10 Wkrętak Torx T10 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 165mm

Numer artykułu 1R951262
Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2163 KTX T10

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Typ napędu oznaczony na końcu rękojeści, Kąt pracy ok. 25° w każdym kierunku, Brzeszczot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Brzeszczot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 1R951262
EAN 4010886938188
UBB 500642620875
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824213
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.