text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Wkrętak krzyżakowy z nasadką PH4 200mm Grot 3-komponentowy 325mm

Numer artykułu 9X609684
Długość ostrza (mm)
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Waga 292

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Waga 292
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2160SK

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z nasadką udarową, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalne połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Sześciokątne ostrze z dodatkowym sześciokątnym trzpieniem, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej

Numery artykułów

Numer artykułu 9X609684
EAN 4010886857298
UBB 500642608672
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1845322
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.