text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Wkrętak krzyżakowy z nasadką PH1 80mm Grot 3-komponentowy 190mm

Numer artykułu 0Q522502
Długość ostrza (mm)
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 86

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 86
Całkowita długość (mm) 185
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2160SK

Opis

Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z nasadką udarową, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Grot sześciokątny z dodatkowym trzpieniem sześciokątnym, Grot z ulepszanej cieplnie stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Grot ze stali molibdenowo-wanadowej ulepszanej cieplnie

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q522502
EAN 4010886857267
UBB 500642608003
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1845292
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.