text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Wkrętak Pozidriv PZ1 80mm Grot 3-komponentowy 180mm

Numer artykułu 7Y002447
Długość ostrza (mm)
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 79

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 79
Całkowita długość (mm) 180
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 2160

Opis

Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Brzeszczot o rozmiarze 3 i 4 z trzpieniem sześciokątnym, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y002447
EAN 4010886803264
UBB 500642607278
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6684000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.