text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 8-175 Wkrętak płaski 1.6 x 8mm 175mm Grot 3-komponentowy 295mm

Numer artykułu 9G331830
Izolowany Tak
Waga 229
Całkowita długość (mm) 295
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 229
Całkowita długość (mm) 295
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 175
Szerokość ostrza (mm) 8
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 13
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Gedore
O (max.) 2154SK 8-175

Opis

Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z nasadką udarową, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Grot sześciokątny z dodatkowym trzpieniem sześciokątnym, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość niestandardowa

Numery artykułów

Numer artykułu 9G331830
EAN 4010886938126
UBB 500642604044
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824124
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.