Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 Wkrętak płaski 0,6 x 3,5 mm 75 mm Grot 3-komponentowy 180 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2S286253
Izolowany
Tak
Waga
86
Całkowita długość (mm)
180
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
86
Całkowita długość (mm)
180
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
75
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Tak
Konstrukcja uchwytu
Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm)
8
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
2154SK 3,5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z nasadką udarową, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Grot sześciokątny z dodatkowym trzpieniem sześciokątnym, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana
Numery artykułów
Numer artykułu
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
1845209