Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 Wkrętak płaski 2,5 x 14 mm 250 mm Grot 3-komponentowy 370 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0W634234
Izolowany
Tak
Waga
432
Całkowita długość (mm)
370
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
250
Szerokość ostrza (mm)
14
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
432
Całkowita długość (mm)
370
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
250
Szerokość ostrza (mm)
14
Grubość ostrza (mm)
2.5
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Tak
Konstrukcja uchwytu
Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm)
16
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Tak
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
2154SK 14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
1845284