Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Wkrętak płaski 1,2 x 8 mm 25 mm Grot 3-komponentowy 81 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Z862399
Izolowany
Tak
Waga
51
Całkowita długość (mm)
81
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
51
Całkowita długość (mm)
81
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
25
Szerokość ostrza (mm)
8
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Tak
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2153 8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do ograniczonych przestrzeni, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
1531190