text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 4 Wkrętak płaski 0,8 x 4 mm 25 mm Grot 3-komponentowy 81 mm

Numer artykułu 8B357946
Izolowany Tak
Waga 38
Całkowita długość (mm) 80
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 38
Całkowita długość (mm) 80
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 25
Szerokość ostrza (mm) 4
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
O (max.) 2153 4

Opis

Do ograniczonych przestrzeni, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 8B357946
EAN 4010886815304
UBB 500642601800
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1531174
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.