Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Wkrętak płaski 1,6 x 8 mm 175 mm Grot 3-komponentowy 295 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Y656178
Izolowany
Tak
Waga
222
Całkowita długość (mm)
295
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
222
Całkowita długość (mm)
295
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
175
Szerokość ostrza (mm)
8
Model o niskiej iskrowości
Tak
Średnica ostrza (mm)
7
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 8-175
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zgodnie z DIN ISO 2380-2, ostrze zgodne z DIN ISO 2380-1 Forma A, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści z ostrzem zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2822660