Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 Wkrętak płaski 1,2 x 6,5 mm 150 mm Grot 3-komponentowy 260 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8T630478
Izolowany
Nie
Waga
128
Całkowita długość (mm)
260
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
150
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
128
Całkowita długość (mm)
260
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
150
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Średnica ostrza (mm)
6
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Tak
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 6,5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
6679510