Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Wkrętak płaski 1,2 x 6,5 mm 200 mm Grot 3-komponentowy 310 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5G578295
Izolowany
Tak
Waga
152
Całkowita długość (mm)
310
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
152
Całkowita długość (mm)
310
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Średnica ostrza (mm)
6
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Tak
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 6,5-200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
6680870