Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8N131436
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
Gedore 2150 5,5 Wkrętak płaski 1 x 5,5 mm 100 mm Grot 3-komponentowy 200 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8N131436
Izolowany
Tak
Waga
93
Całkowita długość (mm)
200
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
93
Całkowita długość (mm)
200
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Średnica ostrza (mm)
5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Tak
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 5,5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8N131436
EAN
4010886806722
UBB
500642597867
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
6679430