Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Wkrętak płaski 1 x 5,5 mm 125 mm Grot 3-komponentowy 225 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5R066842
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
225
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
225
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
125
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Model o niskiej iskrowości
Tak
Średnica ostrza (mm)
4
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 5,5-125
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalne połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2822784