text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-300 Wkrętak płaski 0,8 x 4 mm 300 mm Grot 3-komponentowy 385 mm

Numer artykułu 0K730466
Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 385
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 385
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 4
Model o niskiej iskrowości Tak
Średnica ostrza (mm) 4
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
O (max.) 2150 4-300

Opis

Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalne połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 0K730466
EAN 4010886937976
UBB 500642590672
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2822776
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.