text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-150 Wkrętak płaski 0,8 x 4 mm 150 mm Grot 3-komponentowy 235 mm

Numer artykułu 5L321455
Izolowany Tak
Waga 69
Całkowita długość (mm) 235
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 69
Całkowita długość (mm) 235
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Tak
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka GEDORE
O (max.) 2150 4-150

Opis

Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalne połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 5L321455
EAN 4010886803592
UBB 500642600406
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6680360
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.