Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
2K360826
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
Gedore 2150 3,5-200 Wkrętak płaski 0,6 x 3,5 mm 200 mm Grot 3-komponentowy 285 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2K360826
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
285
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
285
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Model o niskiej iskrowości
Tak
Średnica ostrza (mm)
3.5
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
2150 3,5-200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Rękojeści 3-komponentowe Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalne połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, * Długość nie jest znormalizowana, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
2K360826
EAN
4010886937952
UBB
500642600240
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2822741