text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12 Wkrętak płaski 2 x 12 mm 200 mm Grot 3-komponentowy 320 mm

Numer artykułu 6O945913
Izolowany Tak
Waga 257
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 12

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 257
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Średnica ostrza (mm) 9
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Tak
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82054000
O (max.) 2150 12

Numery artykułów

Numer artykułu 6O945913
EAN 4010886806685
UBB 500642598857
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6679940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.